Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante pias® com cabeça sextavada e ponta de broca Aço endurecido galvanizado, passivado a azul
Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 5 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Redução do tempo de montagem utilizando a ponta de broca com um mín. de 50%:
- Perfuração sem centragem
- Formação de rosca
- Fixação
Tudo numa só operação
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço – para ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!