Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para fachadas Faba® tipo A com cabeça sextavada e anilha de vedação
Aço inox A2 com revestimento adicional de zinco e revestimento deslizante. Para fixação de perfis de aço e alumínio, bem como elementos sobrepostos em madeira, aço e alumínio < 2 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
O revestimento adicional de zinco do parafuso não é usado para proteção anticorrosiva, mas, em combinação com o revestimento antifricção, garante a formação fiável da rosca do parafuso de aço inox em subestruturas de aço
A anilha de vedação consiste numa parte traseira metálica em aço inox A2 com vedante vulcanizado de EPDM de alta qualidade
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço
- Aço/madeira
- Alumínio/aço
- Alumínio/alumínio
- Alumínio/madeira
Além disso, de acordo com a ETA-13/0210 para montagem sobreposta a partir de um comprimento de ≥ 90 mm em subestruturas de madeira
Ao montar painéis sobrepostos em subestruturas de madeira, o cálculo estático e a aprovação devem ser observados ao selecionar o comprimento de fixação (profundidade de aparafusamento).
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!