Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para fachadas Faba® tipo BZ com cabeça sextavada e anilha de vedação
Aço inox A2 com revestimento adicional de zinco e revestimento antifricção. Para fixação de perfis de aço, alumínio e elementos sobrepostos em subestruturas de aço e alumínio ≥ 1,25 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
O revestimento adicional de zinco do parafuso não é usado para proteção anticorrosiva, mas, em combinação com o revestimento antifricção, garante a formação fiável da rosca do parafuso de aço inox em subestruturas de aço
A anilha de vedação consiste numa parte traseira metálica em aço inox A2 com vedante vulcanizado de EPDM de alta qualidade
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço
- Alumínio/aço
- Alumínio/alumínio
Além disso, de acordo com a ETA-13/0210 para montagem sobreposta a partir de um comprimento de ≥ 50 mm em subestruturas de aço
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!