Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de construção de telhados
Aço endurecido, revestimento especial de acordo com as diretrizes UEatc, chave sextavada. Fixação de calhas de tejadilho e materiais isolantes antiderrapantes em betão > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Para utilização com chaves convencionais
- Testado em conformidade com a norma DIN 50018 – Kesternich de 15 ciclos
- Testado de acordo com a norma DIN 50021 – teste de névoa de salina
Para uma profundidade de aparafusamento de > 50 mm, deve ser utilizada uma aparafusadora de percussão.
Garantia junto da ZVDH (Associação do Setor dos Telhados).
Comprimento do material de fixação = estrutura do telhado + profundidade mínima de aparafusamento
- Profundidade mínima de aparafusamento em betão: ≥ 30 mm
- Diâmetro
: 6 mm
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/3097154.jpg)
Profundidade do parafuso | mm | Carga de tração recomendada com 5 vezes maior segurança |
Sem percussão rotativa | 30 | 0,56 kN |
Sem percussão rotativa | 40 | 1,42 kN |
Sem percussão rotativa | 50 | 1,55 kN |
Com percussão rotativa | 30 | 0,53 kN |
Com percussão rotativa | 40 | 1,23 kN |
Com percussão rotativa | 50 | 1,49 kN |
Betão
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!