As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso p/betão, W-BS A4, tipo P, cabeça de lentilha
Fácil de aplicar com uma aparafusadora a bateria. Não toca no ferro nervurado graças à pouca profundidade do furo. Para betão, com cabeça de lentilha, aço galvanizado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Instalação rápida e fácil
- É possível montar manualmente
- Solução de fixação económica e eficiente
3 diâmetros de cabeça diferentes para uma aplicação versátil
- Tipo P com cabeça de lentilha, dia. 14 mm
- Tipo SP com cabeça de lentilha extrapequena, dia. 10,5 mm
- Tipo LP com cabeça de lentilha extragrande, dia. 17,6 mm
Avaliação Técnica Europeia ETA-15/0091 para vários pontos de fixação em sistemas não estruturais:
- Carga estática e quase estática
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120
Capacidade de tração em lajes de betão oco – relatório de peritos n.º 21641-2016
- É preferível aplicar o W-BS Compact manualmente
- Se for utilizado uma aparafusadora a bateria para montagem, devem ser realizados pelo menos 5 testes preliminares no local para garantir a regulação correta da aparafusadora para evitar o aperto excessivo do W-BS Compact. Recomenda-se que comece pela regulação de binário mais baixa da aparafusadora e a aumente, se necessário
- Não utilize uma aparafusadora de impacto tangencial para a instalação
Fixações múltiplas em sistemas não estruturais, com Avaliação Técnica Europeia:
- Em betão normal C20/25 a C50/60 (betão fissurado e não fissurado)
- Fixações sob exposição a incêndio
Adequado para montagem de cargas leves em betão:
Solução de fixação económica e eficiente para muitas aplicações elétricas, de canalização e HVAC ou fixações que têm de ser desmontáveis:
- Tipo P: Montagem de perfis de metal, calhas de montagem, suportes de vernier, chapa de metal, etc. na fixação de atravessamento
- Tipo LP com cabeça de lentilha grande: Fixação de acessórios, como calhas de montagem, perfis, chapas metálicas, etc., se for necessária uma grande superfície de contacto
- Tipo SP com cabeça de lentilha pequena: Fixação de acessórios, como suportes para cabos múltiplos em metal, abraçadeiras para cabos, abraçadeiras para tubos, abraçadeiras para cabos, elementos de suspensão ao teto, perfis, suportes, etc.
O W-BS Compact (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!