Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de olhal GS
Para fixar andaimes em conjunto com buchas plásticas adequadas. Aço 4.8, galvanizado a azul
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- A bucha de expansão e o parafuso de olhal ficam perfeitamente coordenados para assegurarem máxima segurança
- Parafuso de olhal, aço 4.8
- O parafuso de olhal deve ser aparafusado na bucha até que a ponta do parafuso fique saliente na parte da frente da bucha em pelo menos 1x o diâmetro do parafuso. Essa é a única forma de atingir a capacidade máxima de carga
- Perfure o tijolo de bloco oco sem percussão
- A utilização de brocas multiusos HM permite a criação de um furo muito melhor em tijolo perfurado e valores de extração muito mais elevados
- Regra geral, o tijolo de bloco oco deve ser perfurado sem percussão
- Na montagem de andaimes autónomos, o GR de diâmetro 14 deve ser utilizado com o parafuso de olhal GS 12
- Adequado para fixação em materiais sólidos, betão, tijolo maciço e rocha, excluindo betão leve
- Para tijolo perfurado e betão leve ou arejado, recomendamos a utilização da nossa bucha plástica HBR de diâmetro 14 com zona de expansão grande em conjunto com um parafuso de olhal GS 10, bem como a utilização de uma broca multiusos HM para criar o furo de modo a garantir uma capacidade de retenção ideal
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!