Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso de chapa fina Com cabeça sextavada, DBS
Aço inox A2 e ponta de aço para união sem lascas de encaixes da chapa de metal para perfis de aço e alumínio
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Vantagens da geometria da ponta:
- Sem pré-perfuração
- Aparafusamento sem aparas devido à compressão do material
- Valores de extração mais elevados devido à tensão na formação da rosca
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço – para ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Aço/aço – para ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!