Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso com olhal PSA
Ponto de fixação seguro para utilização como sistema de fixação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Para utilização como sistema de fixação para um arnês de segurança em conformidade com a norma EN 361, utilizando um elemento de ligação adequado em conformidade com a norma EN 362
- O sistema de fixação foi concebido para que apenas possa ser aparafusado com a chave de boca especial fornecida
- Anilhas e porcas incluídas na entrega
- Se o acessório tiver caído no chão ou se existirem dúvidas sobre a sua adequação para uso, deve ser trocado imediatamente
- O sistema de fixação nunca pode ser utilizado com comprimentos de parafuso que impeçam a fixação de acordo com as normas
- Use porcas de bloqueio com uma classe de força mínima de 10
- O furo de folga do componente de suporte de carga ao qual o ponto de fixação está preso deve ser vertical em relação à superfície de contacto e, em termos de diâmetro, um máximo de 2 mm maior do que o diâmetro nominal do parafuso utilizado
- Recomenda-se a utilização de uma anilha suficientemente grande, de acordo com a norma DIN 6340, sob a porca sextavada
- Aperte o sistema de fixação até assentar totalmente sobre a superfície de contacto
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!