Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante pias de aleta com cabeça de embeber e fresar Com fenda AW pias®
Parafuso autoperfurante com até 50% de economia de tempo ao fixar madeira a subestruturas de metal
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Aço galvanizado
Com rosca autorroscante
Cabeça de embeber e fresar para utilização com madeiras duras e macias
Sistema de fenda AW
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Maior durabilidade
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- O nível máximo de lH de espessura da madeira recomendado foi calculado com base no nível máximo de lU de espessura de fixação da superfície!
- Os parafusos pias® de aleta devem ser testados de forma adequada para utilização em cada caso de aplicação. Instale apenas utilizando ferramentas de aplicação com um batente de profundidade e acoplamento de garra
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
- A introdução forçada do parafuso é impedida pelas asas que perfuram a madeira
- O orifício do núcleo é perfurado na subestrutura. As asas quebram ao contacto com o metal
- As primeiras voltas do parafuso cortam a rosca, o restante do parafuso aparafusa na rosca
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!