Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada, aço inox A2 com anilha de vedação pias®
Parafuso e anilha de vedação em aço inox A2, para fixação de perfis de alumínio em subestruturas de alumínio ≤ 4 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A anilha de vedação consiste numa parte traseira metálica em aço inox A2 com vedante vulcanizado de EPDM de alta qualidade
Redução do tempo de montagem utilizando a ponta de broca com um mín. de 50%:
- Perfuração sem centragem
- Formação de rosca
- Fixação
Tudo numa só operação
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Alumínio/alumínio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!