Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante, cabeça sextavada com tampa de proteção e anilha de vedação em aço inox A2 pias®
Aço galvanizado, passivado a azul endurecido. Com cabeça de parafuso coberta e anilha de vedação em aço inox A2. Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 4 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
A anilha de vedação consiste numa parte traseira metálica em aço inox A2 com vedante vulcanizado de EPDM de alta qualidade
Redução do tempo de montagem utilizando a ponta de broca com um mín. de 50%:
- Perfuração sem centragem
- Formação de rosca
- Fixação
Tudo numa só operação
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço – para ∅ 6,0 mm
A parte galvanizada deste parafuso autoperfurante apenas pode ser utilizada em locais sem humidade. A cabeça coberta por aço inox A2 pode estar na área exposta. Para fixações com licença de construção, a licença deve sempre ser observada, em particular, a Parte 2 "Regulamentos especiais".
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!