Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
11 item(ns) com 251 versões encontrado(s)
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 14583), forma PE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
DIN 7500-1, cabeça plana, aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K)
DIN 7500-1 (dimensões em conformidade com a norma ISO 7045), forma CE, em aço galvanizado endurecido (-O-), passivado a azul (A2K) com revestimento antifricção
Dimensões em conformidade com a norma DIN EN ISO 14583, aço inox A2, simples, revestimento antifricção
Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 14583, aço 10.9, revestimento galvanizado (ZFSHL), vedação e revestimento antifricção
DIN 7500-1, cabeça de queijo, aço galvanizado endurecido (-O-) (A2K)
Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 14583, aço, classe de resistência 10.9, zinco níquel transparente (P3E), revestimento deslizante
DIN 7500-1, case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) without anti-friction coating
Aço, galvanizado, dentes sob a cabeça, hexalobular (TXplus)
DIN 7500-1, aço galvanizado, cabeça de queijo, fenda TX, passivação espessa (VZD)
DIN 7500-1, flat head, case-hardened (-O-) galvanised steel, yellow (A2C)
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.