Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
4 item(ns) com 30 versões encontrado(s)
Cabeça de queijo com fenda AW®. Mais rápido do que qualquer broca espiral: reduz os custos de instalação em, pelo menos, 50%.
A2 stainless steel with drill tip and shaped thread made of hardened steel and a cone slot H. For fasteners in aluminum and steel substructures in the non-approved area
Aço inox A2 com ponta de broca e rosca moldada em aço endurecido, anilha de vedação de 12 mm e fenda AW. Para fixação de chapas de perfil ondulado (76/18) feitas de alumínio e aço ≤ 3 mm
Stainless steel A2 with drill tip and molded thread made of hardened steel and sealing washer with cross-recess H. For fastening corrugated profile sheets (76/18) made of aluminum and steel in steel ≤ 3 mm in the non-approved area
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.