Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso autoperfurante, cabeça de queijo com fenda AW e minipoint pias®
Parafuso Minipoint com fenda AW
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Especialmente adequado para chapas metálicas finas
Aço galvanizado passivado a azul (A3K)
Com rosca métrica
Perfuração, formação de rosca e aparafusamento: tudo numa só operação
Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato de perfuração para cada ligação roscada
- Minimização da tolerância da rosca
- Sempre uma ótima ligação
Previne erros na instalação
Sistema de fenda AW:
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Melhor desempenho de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!