Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Rotação, parafuso com olhal montado no rolamento de esferas, sem chave
Ponto de fixação para elevação de cargas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Fator de segurança 4 em todos os sentidos da carga
- Produto adequado para movimento rotativo contínuo sob capacidade de carga na direção de tração axial
- Pode ser rodado a 360°
- Parafuso integrado
- Categoria de qualidade QC 10
- Teste de fissuras a 100%
- Pintura com RAL 3004
- Produto adequado para elevação segura de cargas de acordo com a diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE
- Produto concebido, testado e certificado de acordo com a norma GS-OMO1504 – EN 1677
- Produto concebido para 20 000 mudanças de carga
Acessório de fixação adequado apenas para movimentos rotativos na direção axial
Em todas as outras direções da carga, o parafuso com olhal pode sempre ser usado como uma unidade fixa. (Para ver as cargas, consulte a tabela de disposições)
Binário máximo sob capacidade de carga de 50 U/min
Art.-Nr. | Capacidade máx. de carga | ||||||||||
W.L.L. | 1 corrente | 2 correntes | 1 corrente | 2 correntes | 2 correntes | 3/4 correntes | |||||
5162 115 12 | 0,75 t | 0,75 t | 1,5 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 115 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 115 20 | 2,3 t | 2,3 t | 4,6 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 115 24 | 3,2 t | 3,2 t | 6,4 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 115 30 | 4,5 t | 4,5 t | 9 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!