Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
15 item(ns) com 140 versões encontrado(s)
Fabrico bimetálico em aço inox A2/aço endurecido, revestimento Ruspert®, com cabeça sextavada semelhante à da norma ISO 10666
Aço temperado galvanizado, passivado a azul e anilha de vedação. Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 5 mm
Aço inox A2 com ponta de broca e rosca moldada em aço endurecido. Para fixação de perfis de aço e alumínio em subestruturas de madeira
Aço inox A2 com ponta de broca e rosca moldada em aço endurecido. Para fixação de painéis de perfil de espessura fina (ligações de placa de junção) em aço e alumínio ≤ 2 mm
Com anilha de vedação, aço endurecido, galvanizado, ponta de perfuração comprida e cabeça sextavada semelhante a ISO 10666
Aço inox A2 com ponta de broca comprida e rosca moldada em aço endurecido. Para fixação de perfis de alumínio e aço a subestruturas de alumínio e aço ≤ 12 mm
Aço inox A2 com ponta de broca reduzida e rosca moldada em aço endurecido. Para fixação de painéis de perfil de espessura fina (ligações de placa de junção) em aço e alumínio em áreas não aprovadas
A2 stainless steel with drill bit tip and moulded thread made of hardened steel. Screwing on of steel and aluminium profiles in steel and aluminium without over-turning ≤ 2 mm
Aço galvanizado passivado a azul endurecido, com ponta de broca reduzida. Para fixação de painéis de perfil de aço de espessura fina (ligações de placa de junção) em aço ≤ 1,5 mm
Aço inox A2 com ponta de broca comprida e rosca moldada em aço endurecido. Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 12 mm
Aço endurecido e galvanizado a quente com vedante cabeça de tremoço em EPDM. Para a fixação de placas onduladas de cimento de fibra à subestrutura de madeira
Parafuso e anilha de vedação em aço inox A2, para fixação de perfis de alumínio em subestruturas de alumínio ≤ 4 mm
Aço galvanizado, passivado a azul endurecido. Com cabeça de parafuso coberta e anilha de vedação em aço inox A2. Para fixar perfis de aço a subestruturas de aço ≤ 4 mm
Aço inox A2 com vedante cabeça de tremoço em EPDM. Para a fixação de placas onduladas de cimento de fibra à subestrutura de madeira
Não existem mais resultados. Para obter um resultado mais preciso, especifique o seu termo de pesquisa mais detalhadamente.
Verifique ou utilize um termo de pesquisa diferente.