Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso com olhal
Ponto de fixação para elevação de cargas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Fator de segurança 4 em todos os sentidos da carga
- Ideal como ponto de fixação a 90°
- Rotação possível a 360°
- Parafuso integrado
- Categoria de qualidade QC 10
- Teste de fissuras a 100%
- Pintura com RAL 3022
- Produto adequado para elevação segura de cargas de acordo com a diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE
- Produto concebido, testado e certificado de acordo com a norma GS-OA 15-04 – EN 1677
- Produto concebido para 20 000 mudanças de carga
- Com a tensão axial, é permitido um desvio de +/- 5° com uma redução de 10% da capacidade de carga
- Ponto de fixação não adequado para rotação sob carga
- Produtos disponíveis com ou sem chave
Art.-Nr. | Capacidade máx. de carga | ||||||||||
W.L.L. | 1 corrente | 2 correntes | 1 corrente | 2 correntes | 2 correntes | 3/4 correntes | |||||
5162 112 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 112 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 112 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 112 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 112 20 | 2,5 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 112 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 112 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 112 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t |
5162 112 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t |
5162 112 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!