Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Painel para o chão

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Painel para o chão

Serve como forma de proteger a área de carga

Ler descrição do artigo

Disponível em 108 versões diferentes

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Perfilado exatamente de acordo com as especificações do veículo



Adequado para vários tipos de veículos


Consulte a tabela de classificação



Certificação PEFC – promoção da gestão sustentável das florestas



Tampas de plástico padrão para todos os cortes para olhais de fixação



Folheado de faia dura


Espessura: 10 mm



Superfície


Superfície superior: revestimento de película de resina sintética resistente à luz, antracite



Cola


Em conformidade com a norma EN 314-2 (classe 2, para condições exteriores húmidas e protegidas), classe de emissões de formaldeído E1



Coeficiente de fricção de deslizamento


0,28 μ em conformidade com a norma DIN EN 12195-1 e VDI 2700 ff. (fixação de carga)


0,59 μ em conformidade com a norma EN 14041 (resistência ao deslize)



Sistema de macho e fêmea para cada modelo de veículo, com extremidade de centragem para ligações sem interrupções