Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Pack Starter, pequeno
Pré-montado e pronto para instalação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Pode ser expandido com componentes modulares
Lado esquerdo, que consiste em:
- Módulo inferior com painel, altura da folga de 420 mm e recorte para cava da roda de 420 x 112 mm
- 2 prateleiras para armazenamento, cada uma com 2 divisórias, para um armazenamento limpo e organizado de ferramentas e peças pequenas
- Módulo superior com uma divisória
Lado direito, que consiste em:
- Módulo inferior aberto, altura da folga de 390 mm e recorte para cava da roda de 390 x 52 mm com cinta tensora rápida para fixar as malas para máquinas
- Altura da gaveta de 180 mm com uma divisória
- Altura da frente da prateleira de 105 mm
- Módulo superior com uma divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui kits de montagem lateral e no piso
Painel de chão não incluído na entrega
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!