Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Fator de segurança 2
- Teste de fissuras a 100% do terminal circular
- Pintura com RAL 9005
- Com base de soldadura dupla
- O cavalete de soldadura é soldado em todo o seu perímetro, com exceção da área de drenagem
- Apenas adequado para fixação, não para elevação de cargas e/ou pessoas
- No caso de aplicações especiais, recomenda-se determinar a capacidade de carga a ser utilizada, consoante o ângulo de inclinação da tensão
- As especificações padrão a serem observadas ao selecionar e fixar o cavalete circular: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!