Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Olhal de anel
Ponto de fixação de poupança de espaço com mola
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Bloco de anel soldável com base de soldadura individual para fixação de cargas
- Fator de segurança 2
- Teste de fissuras a 100% do terminal circular
- Pintura com RAL 9005
Apenas adequado para fixação, não para elevação de cargas e/ou pessoas. No caso de aplicações especiais, recomenda-se determinar a capacidade de carga a ser utilizada, consoante o ângulo de inclinação da tensão.
As especificações padrão a serem observadas ao selecionar e fixar o cavalete circular: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!