Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Fator de segurança 4
- Com base de soldadura dupla
- Teste de fissuras a 100% do terminal circular
- Fabricado em aço de alta resistência
- Revestimento com resina epóxi
- Categoria de qualidade QC 10
- Pintura com RAL 3022
Garante uma elevação segura até um máximo de 20 000 mudanças de carga
- O cavalete de soldadura é soldado em todo o seu perímetro, com exceção da área de drenagem
- Apenas adequado para elevação de cargas – não pessoas
- No caso de aplicações especiais, recomenda-se determinar a capacidade de carga a ser utilizada, consoante o ângulo de inclinação da tensão
- A abraçadeira tem de estar sempre orientada para a direção de tração (tolerância permitida +/-10%)
- Em caso de carga assimétrica, a capacidade de carga do olhal deve ser reduzida de acordo com as especificações da tabela dos diferentes tipos de fixação
Art.-Nr. | Capacidade máx. de carga | ||||||||||
W.L.L. | 1 corrente | 2 correntes | 1 corrente | 2 correntes | 2 correntes | 3/4 correntes | |||||
5162 105 48 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 105 60 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,38 t | 6,7 t | 6,7 t | 14,1 t | 10,1 t | 6,7 t |
5162 105 65 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 105 90 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
5162 105 130 | 30 t | 30 t | 60 t | 30 t | 60 t | 42 t | 30 t | 30 t | 63 t | 45 t | 30 t |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!