Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo para travões DOT 5,1 para sistemas de travagem hidráulicos
Para utilização em sistemas de travagem de veículos de alta tensão que requerem um óleo para travões sintético em conformidade com a norma DOT 5.1. Especialmente recomendado para sistemas de travagem com ABS.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Cumpre e excede as especificações: SAE J 1704, FMVSS 116 DOT 5.1
O óleo para travões pode ser misturado com todos os óleos para travões sintéticos que cumpram os requisitos de teste da FMVSS 116, SAE J 1704 ou ISO 4925.
Classe 5.1 e 7 de acordo com a norma ISO 4925
Formulado com base em éter de glicol
- Excelente proteção anticorrosiva em comparação com metais ferrosos e não ferrosos
- Excelente estabilidade térmica, mesmo em condições de competição
- Compatível com todos os vedantes e mangueiras de utilização comum no sistema de travagem
- A excelente estabilidade à oxidação e a redução das propriedades higroscópicas asseguram uma margem de segurança elevada
- Excelentes propriedades de lubrificação
- Adequado para utilização na transmissão de força hidráulica dos sistemas de embraiagem.
- Adequado para sistemas de travagem inovadores (por exemplo, ESP)
- Desenvolvido e adaptado aos requisitos técnicos dos fabricantes de veículos.
- A baixa viscosidade garante um funcionamento adequado do sistema, mesmo a baixas temperaturas exteriores, e aumenta a segurança de condução.
O líquido de travões é higroscópico. Mude o óleo para travões de acordo com as instruções do fabricante do veículo. Nunca misture com líquidos para transmissão automática (ATF) ou óleos minerais. Evite o contacto com superfícies pintadas, uma vez que os líquidos de travões têm um efeito solvente nas tintas. A torneira só deve ser utilizada para verter o líquido de travões. Após a utilização (e durante o armazenamento), vede sempre o bidão com a tampa original. As torneiras não garantem que o óleo para travões não acumula humidade. Alerte os seus clientes para o método de armazenamento correto. Respeite as instruções fornecidas pelo fabricante do veículo.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de utilização e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Sistemas de travagem hidráulicos de veículos e motas que requerem um óleo para travões sintético em conformidade com a norma DOT 5.1.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!