Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL Eco
Óleo de corte biodegradável
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Spray com tecnologia ECO-Stop
- Possibilidade de realizar 2500 aplicações graças a uma quantidade predefinida por operação de válvula
- Formação mínima de fumo
Fácil de utilizar
Não é preciso limpar os metais antes da instalação ou tratamento adicional é necessário (por ex. soldadura) com concentrações reduzidas de utilização
Comportamento neutro
- É possível o contacto com materiais sensíveis (por exemplo, mármore, plástico e componentes eléctricos)
- Inodoro
Os panos embebidos em óleo apenas devem ser guardados em recipientes não inflamáveis, autovedantes, com fecho adequado e devidamente rotulados (BGI 560).
Óleo para cortar e furar | Óleo para cortar e furar Perfect | Massa para cortar e furar Perfect | Óleo para cortar e furar Eco | Espuma para cortar e furar | Óleo de corte DVGW | Lubrificante refrigerante Ultra | Lubrificante refrigerante Ultra HD | |
Materiais | ||||||||
Processos de maquinagem | ||||||||
Características | ||||||||
Material de base | Óleo mineral | Óleo mineral com éster sintético | Óleo mineral com éster sintético | Éster Éster | Glicol e éster | Éster | Óleo mineral | Óleo mineral |
Aço, liga de aço | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Aço de liga forte | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Ferro fundido, ferro fundido cinzento | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Carboneto | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Metal de base não ferrosa (cobre, latão, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titânio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnésio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alumínio, ligas de alumínio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Viragem, máquinas de viragem | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Perfuração, rebaixamento, mandrilagem | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Perfuração profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Serrar | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Corte de roscas | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Formação de roscas, laminação | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Fresagem | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Lixar | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Moldagem, laminação, flexão | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Perfuração, perfuração fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Furação, dentada | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viscosidade ( mm²/s) | 12 | 25 | Tipo massa | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
Quantidade mínima de lubrificação | ⎷ | ⎷ | ||||||
Sem símbolos de aviso obrigatórios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Pode ser utilizado de cabeça para baixo | ⎷ | ⎷ | ||||||
Com aprovação DVGW | ⎷ | |||||||
Biodegradável/Aprovado para utilização com alimentos | ⎷ | |||||||
Desempenho de lubrificação extremamente elevado | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Longa vida útil | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Formação mínima de fumo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Consumo extremamente baixo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Boas propriedades de fluência | ⎷ | |||||||
Sem ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Pouca formação de espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
Estabilidade microbiana extremamente elevada | ⎷ | ⎷ | ||||||
Classe de perigo para a água | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sem formaldeído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Extremamente suave para a pele (sem amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx muito adequado xx adequado x menos adequado ⎷ aplicável |
Para utilização no local, em caso de perda de lubrificação e em áreas de contacto com alimentos. Ideal para utilização com pressões de superfície entre a peça e a ferramenta e para todas as operações de maquinação complexas. Pode ser utilizado para moldar aço, alumínio e metais pesados não ferrosos.
Não é preciso limpar os metais antes da montagem nem outros tratamentos (por exemplo, soldadura) com concentrações de aplicação reduzidas. O produto é aplicado como fornecido.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!