Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óculos de segurança LIBRA®
Utilização versátil com proteção e conforto perfeitos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Excelente cobertura da área à volta dos olhos
Inovadora tecnologia das lentes com excelente nitidez visual
- Trabalho sem fadiga
- Melhor capacidade de concentração
- Evita acidentes e riscos relacionados com erros
- Ideais para longos períodos de utilização e em conjunto com óculos graduados
Visão nítida e sem distorção
Lentes de policarbonato com frente de onda otimizada
Revestimento de alta qualidade das lentes
- Exterior extremamente resistente a riscos
- Interior com revestimento antiembaciamento permanente
100% de proteção UV (até 400 nm)
Excelente para combinar com óculos graduados
Sem contacto entre as correias e os óculos graduados, ou seja, sem pontos de pressão
Ajuste automático e rápido da armação à forma da cabeça
As extremidades macias e especialmente flexíveis da armação proporcionam conforto
Trabalhos de fresagem, torneamento e polimento, trabalhos mecânicos de precisão, trabalhos de montagem e de laboratório, trabalhos em exteriores, óculos para visitantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!