Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Óculos de segurança LIBRA ®
Óculos de segurança ultraleves para trabalhar sem estorvos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Peso quase impercetível de 18 g
Conforto de primeira graças a um novo tipo de tecnologia das correias
Tecnologia de componentes duplos para ajuste sem pressão
Transição suave do plástico rígido para o macio nas extremidades da armação
Lentes extremamente finas e inquebráveis
Lentes com extraordinária nitidez visual
Ajuste perfeito e grau de segurança elevado para o utilizador
Segurança perfeita com design desportivo
Revestimento de elevada qualidade das lentes
- Exterior extremamente resistente a riscos
- Interior com revestimento antiembaciamento permanente
100% de proteção contra UV (até 400 nm)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!