Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível laser rotativo RL5-14
Laser rotativo autonivelador para utilização em interiores e exteriores com caixa em compósito reforçado com fibra de vidro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Laser robusto e preciso
- Dispositivo fiável para estaleiros de obra, adequado para condições adversas graças à sua caixa robusta em material compósito com certificação IP67 para um elevado nível de proteção contra poeiras e a água
- Nível de precisão extremamente elevado, mesmo em condições climatéricas adversas, devido à conformidade com a norma ISO 17123-6
- Autonivelamento em segundos para um alinhamento rápido
- O controlo automático evita erros de nivelamento causados pelo vento, superfícies macias e impactos contra o tripé.
- O alcance muito longo permite a transferência exata de níveis mesmo a longas distâncias
Fácil de utilizar
- Funcionamento cómodo por controlo remoto sem fios
- Trabalho sem interrupções graças à longa duração da bateria extra de iões de lítio, que pode ser rapidamente recarregada através da tomada de carregamento
Adequado para aplicações no interior e exterior
O laser rotativo é ideal para utilização em estaleiros de obra para a transferência de níveis, alinhamento horizontal e vertical, transferência de ângulos retos e pontos de prumo a partir do solo, monitorização da escavação de poços de fundação, nivelamento de placas inclinadas, alinhamento de cofragens, suspensão de tetos e posicionamento de paredes divisórias.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!