Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível laser multilinhas MLLG 18
Laser multilinhas de alta qualidade, autonivelante, para utilização em interiores e exteriores, com linhas verdes claramente visíveis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Grande economia de tempo e máxima precisão graças ao autonivelamento eletrónico em segundos
- As linhas de laser verdes asseguram uma boa visibilidade e podem também ser facilmente vistas em condições de luz intensa
- Elevado nível de flexibilidade graças às linhas selecionáveis individualmente, incluindo uma linha contínua de 360° no plano horizontal e vertical, 4 linhas de 90° no plano vertical ou um ângulo de 90° no solo
- Os óculos de proteção laser estão incluídos no material forncecido para tornar as linhas laser ainda mais nítidas
- A longa duração da bateria de iões de lítio garante um trabalho sem interrupções
- Caixa robusta com grau de proteção IP55 contra poeiras e jatos de água
- O dispositivo não tem de ser reposicionado, independentemente de ser utilizado para aplicações horizontais ou verticais
- Em combinação com um recetor portátil (disponível em separado), também pode ser utilizado a distâncias maiores em condições de luz intensa
Adequado para aplicações no interior e exterior
O laser multilinhas pode ser utilizado em várias áreas de aplicação para todas as tarefas interiores e exteriores que exijam a determinação do nível e do prumo, como a colocação de azulejos, construção a seco, montagem de armários ou prateleiras e acabamentos interiores. O recetor universal permite a realização de tarefas de nivelamento no exterior até uma distância de 80 m.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!