Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível laser linhas cruzadas CLL 18
Nível laser de linhas cruzadas autonivelador para utilização no interior e exterior com linhas laser vermelhas altamente visíveis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Precisão a vermelho
- Linhas laser vermelhas altamente visíveis
- Linhas especialmente longas, finas e nítidas devido às grandes aberturas de saída do laser
- A monitorização automática elimina erros de nivelamento. Se o intervalo de autonivelamento é excedido as luzes do laser começam a piscar
Simples de utilizar
- Autonivelamento em segundos para um alinhamento rápido
- Também pode ser utilizado a longas distâncias, localizando os feixes de laser com o recetor universal LRU 18 [referência em linha], disponível em separado
- Fácil de utilizar com um botão para ligar e desligar rapidamente todas as linhas
- O nível laser pode ser fixado a perfis de teto e a tripés de 1/4" e 5/8" utilizando a opção de Suporte universal CLL-A
- O sistema magnético forte do adaptador CLL-A (incluído no material fornecido) pode ser facilmente fixado a qualquer superfície magnética
- Longa vida útil da bateria para um trabalho sem interrupções
- A caixa de proteção robusta está protegida contra pó e salpicos de água para utilização em ambientes agressivos
Operação flexível
- Funcionamento contínuo graças à bateria extra de iões de lítio potente, que pode ser carregada durante o trabalho
- O dispositivo também pode ser utilizado com pilhas alcalinas, utilizando o suporte de pilhas incluído no material fornecido
Produto adequado para utilização no interior e exterior
O nível laser de linhas cruzadas pode ser utilizado em várias situações, tanto no interior como no exterior. É ideal para trabalhos de construção, renovações, instalação de azulejos e gesso cartonado, bem como para posicionamento de móveis e prateleiras
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!