Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400
Nível de bolha digital
Nível de bolha digital - 1
Nível de bolha digital - 2
Nível de bolha digital - 3
Nível de bolha digital - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Nível de bolha digital

Nível de bolha protegido contra água e pó com perfil de metal leve de baixa torção, dois ecrãs digitais e três bolhas

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Variantes

Medições rápidas e precisas


  • Dois ecrãs grandes, claros e iluminados, um na parte dianteira e outro na superfície de medição superior fresada, permitem uma leitura rápida do valor medido

  • A guia de inclinação acústica, que pode ser desligada, emite um som contínuo a 0° no plano horizontal e vertical para alinhamento sem olhar

  • Duas bolhas verticais evitam torções incómodas para ler o nível

  • Blocos de bolha de leitura extremamente fácil em vidro acrílico com anéis de leitura internos à prova de corrosão

  • Elevada precisão mesmo com temperaturas variáveis

  • Duas superfícies de medição fresadas asseguram um nível de precisão muito elevado, mesmo em medições acima da cabeça

  • Tampões facilmente removíveis para uma transição nivelada para as superfícies de medição


Resistente e prático


  • O líquido fluorescente da bolha é altamente resistente aos raios UV para evitar a descoloração

  • Superfície muito lisa com revestimento em pó vermelho resistente para uma limpeza fácil

  • Tampões para absorção de choques

  • Dois punhos em plástico de 2 componentes para um manuseamento cómodo e uma fixação firme e segura

  • O grau de proteção IP65 protege contra pó e água, mesmo em condições de trabalho difíceis

  • Duas pilhas (integradas no material incluído) garantem um longo tempo de funcionamento