Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Multímetro digital MM 600 TRMS
Multímetro digital moderno, com medição do valor real (TRMS), detetor de quebras de cabos e lanterna de bolso LED para uso profissional no comércio e indústria.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
O Würth MM 600, certificado para utilização segura em ambientes CAT IV 600 V, dispõe de funções essenciais para a deteção de avarias e diversos problemas em sistemas elétricos e eletrónicos.
Propriedades:
- Adequado para medição de corrente CA/CC, tensão CA/CC, resistência, continuidade e díodos
- Pode ser utilizado para tensão CA/CC até 600 V e também para corrente CA/CC até 10 A
- Medição da resistência até 20 MΩ
- Dispositivo de teste de tensão sem contacto (visual e acústico) para a deteção rápida de quebra de cabos
- Poupança do visor (função de espera)
- Desativação automática após 15 min
- Entradas para fusíveis para proteger o dispositivo de medição
- Visor LCD com 2000 dígitos
- Em conformidade com a norma EN 61010-2-033
Utilize equipamento de proteção pessoal de acordo com a classe de medição.
Instalações elétricas, construção de quadros elétricos, tecnologia solar, E-K híbrido, sistemas elétricos e eletrónicos em geral.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!