Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mosquetão com fecho de rosca, oval Com dispositivo de bloqueio de parafuso
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Dimensões: 110 x 60 mm (C x L)
Abertura máxima: 18 mm
Carga de rutura:
- Horizontal: 9 kN
- Aberto: 7 kN
- Vertical: 22 kN
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!