As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mola hidráulica GTS 620 com calha deslizante
Mola hidráulica universal instalável nas quatro variantes de montagem até uma largura de porta de 950 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Mola hidráulica aérea com velocidade de fecho controlada
Proteção adicional
A tampa só pode ser removida com uma ferramenta.
Corpo em alumínio
Design compacto
Ajuste preciso da velocidade de fecho e do impacto final através do parafuso com sextavado interior, situado na parte lateral
Pode ser adaptada às circunstâncias locais
A utilização de um bloqueio mecânico, mola ou de um ângulo de fixação não é permitida nas portas corta-fogo e corta-fumo
Se as molas hidráulicas forem montadas em divisões húmidas, instalações com portas exteriores desprotegidas ou para utilização em ambientes com conteúdos aéreos corrosivos e agressivos, são necessárias versões especiais ou medidas de proteção.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!