Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Misturador estático FILL & CLEAN
Para cartuchos WIT de sistemas WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 com elemento de limpeza
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Para misturar os dois "componentes do cartucho WIT"
O contorno do misturador lateral pode ser utilizado para limpar o cartucho. Depois é possível fechar de novo o cartucho com a tampa.
Adequado para argamassa de injeção química:
- ESPECIALISTA EM BETÃO WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- ESPECIALISTA EM PEDRA NATURAL WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Adequado para cartucho de argamassa:
- Coaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Película tubular (1:10): 300 ml
Extensões para misturador adequadas:
- Extensão de bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 200 mm
- Extensão de bocal misturador WIT-MV, rígido, 10 x 2000 mm
- Extensão de bocal misturador WIT-MV, flexível, 10 x 2000 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!