Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Abrasivos pequenos Minidisco de tecido compacto
Com sistema de troca rápida
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Grão abrasivo: Carboneto de silício
Vida útil muito longa em comparação com discos em lã convencionais.
Poupa dinheiro
Estrutura de lã aberta e flexível
Resiste a manchas, com uma utilização simples e segura e obstrução reduzida, com um acabamento uniforme
Sem metais corrosivos
Sem contaminação das superfícies dos materiais
Utilização flexível: O disco de 75 mm de diâmetro também pode ser utilizado com um suporte pequeno para discos de 50 mm
O disco de 75 mm de diâmetro pode ser utilizado na vertical e na horizontal
Para utilização em rebarbadoras de haste pneumáticas (angulares) e veios flexíveis.
Os discos de 76 mm de diâmetro também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 115 mm juntamente com um suporte M14.
Reduzir a pressão de contacto!
Para lixamento fino e desbaste ligeiro de peças de precisão e moldadas, arredondamento de cantos, produção de superfícies decorativas, preparação de superfícies para polir, limpar e brunir, por exemplo, de peças em latão oxidado, limpeza de materiais compostos e remoção de resinas epóxi.
Materiais a processar:
Para utilização universal em praticamente todos os materiais. Especialmente indicado para aço inox, aço, metais não ferrosos, madeira e plástico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!