Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Minidisco de fibra abrasivo pequeno
Zircónio-alumina, com suporte de substituição rápida
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Tecido de poliéster robusto
Elevada resistência a rasgões
Método de fabrico especial: É aplicada uma camada adicional de lã especial (laminada) na parte posterior dos discos sob pressão e calor
- Resistência e estabilidade adicional dos discos
- Vida útil mais longa e melhor desempenho de desbaste do que com os minidiscos de fibra típicos no mercado
Para utilização em retificadoras pneumáticas (com ângulo para baixo), veios flexíveis.
Os discos com ∅ 75 mm também podem ser utilizados em retificadoras de ângulo elétricas ou pneumáticas de 115 mm juntamente com um suporte M14.
Para esmerilar cordões de soldadura, superfícies, remoção de laca e tinta, afiação de ferramentas, retificação e alisamento, rebarbagem, usinagem de cantos, trabalhos de acabamento e remoção de ferrugem, especialmente em locais de difícil acesso.
Materiais a processar:
Especialmente para aços inox, cromados e ligas de níquel. Aços com e sem liga, aço estrutural, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos rígidos e madeira.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!