Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Mini chave de fendas com roquete 12 peças
Tira de bits (10 peças) e bit PH2
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Punho: Punho de 2 componentes
- Corpo: Com adaptador curto de bits e magnético, cromado brilhante
- Fenda: DIN 3126-D 6,3
- Para aplicações de binário elevado em espaços apertados
- Roda de ajuste com 3 posições: Mudança de direção fácil durante o trabalho, ajustável com uma mão
- 45 dentes, binário máx. até 40 Nm
- Sistema de encaixe variável para todas os bits sextavados com 6,35 mm = encaixe 1/4"
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!