Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Medidor de distâncias a laser WDM 6-22
Medidor de distâncias a laser de elevada precisão com Bluetooth® e função de nível de bolha digital
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1251001.jpg)
Variantes
Utilização intuitiva e leitura fácil a partir de qualquer posição
- O menu de navegação gráfico no ecrã a cores simplifica a utilização do medidor de distâncias
- Graças ao giroscópio integrado, o ecrã roda em todas as direções
Fácil transferência de dados
- A função inteligente Bluetooth® permite que os dados de cada medição sejam transferidos automaticamente para a aplicação de software preferencial, como o Word ou o Excel
- É possível ligar o medidor de distâncias a laser a dispositivos emparelhados, como tablets, computadores ou smartphones
Dispositivo robusto, compacto e prático
- Graças ao seu grau de proteção IP54, o dispositivo está protegido contra chuva e poeiras
Medição fácil a partir de ranhuras e cantos e resultados precisos com o tripé
- Também é possível medir a extremidade prolongada de 50 mm a partir de ranhuras ou cantos
- As medições indiretas podem ser efetuadas com precisão graças ao tripé de latão de 1/4 polegadas
Opções de medição adicionais
- O sensor de inclinação de 360° proporciona opções adicionais de medição indireta, como um nível de bolha digital
Funções
- Medição única de distâncias, medição contínua, medição mín./máx., área, volume, ângulo sólido, área triangular, distância horizontal indireta, medição de inclinações, triplos pitagóricos, função de delimitação, temporizador, adição, subtração, função de pintor (área com medições parciais), memória, favoritos pessoais
Material incluído
- 2 pilhas AA LiFe de 1,5 V
- Estojo de proteção em tecido
- Guia de utilização rápida
- Manual de instruções de segurança
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!