Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Matriz de perfuração para conetor VBL-2
Matriz de perfuração para ligadores de móveis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Para perfuração de ligadores e pernos
- Fácil de usar com berbequim
- Perfuração precisa com brocas HM
Matriz de perfuração para ligadores´:
- Ajuste de profundidade do furo entre 12 – 17 mm
- }Batentes ajustáveis para posicionamento rápido sobre a peça (8 – 11,5 mm)
- É possível utilizar batentes fixos laterais (37 mm)
- Dispositivo de aperto para fixar a matriz
- Encaixe com sextavado interior (incluído)
- Broca: 1 HM de 20 mm, 1 HM de 10 mm
- Material: Alumínio fundido
Matriz de perfuração para pernos:
- Para furos de 5 mm
- Buchas de perfuração endurecidas
- Com batente fixo (37 mm) para posicionamento rápido sobre a peça
- Furos com espaçamento de 32 mm
- Para material com uma espessura de 16 mm e 19 mm
- Material: plástico
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!