Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Fixador de cabos integrado para condutores NYM em conformidade com a norma DIN 60670/DIN 49073
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Milling hole-∅ 68 mm for quick and easy installation without additional rework
Provides space for additional electronic components (EIB actuators, radio-controlled elements etc.)
Ponta para fio elétrico com manga de plástico tipo 1 em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Transformador LED 12 V LED-T-12-1
Ponteiras para fio elétrico, isoladas, conjunto 525 peças em mala sistema 4.4.1
Terminal para cabos com orifício de inspeção
Terminal ligação à terra p/casa banho
Anéis de identificação PLIOSNAP