Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Dual system - Conventional mounting (nailing) possible as well as wing mounting (with optional wings)
For more clamping space in the box
Air slots in the lid: No air pockets in the exposed concrete
One end and transition bush for two pipe sizes
Dual system: conventional mounting (nailing) and wing mounting (with optional wings) possible
Dual system: conventional mounting (nailing/bonding) and wing mounting (with optional wings) possible
One manifold for each of two pipe sizes
For direct attachment to the reinforcement and thus optimal mounting to the opposing formwork – time and cost savings.
Suitable for XL series 150, XL series 200 and XL series 250
Ponta para fio elétrico com manga de plástico tipo 1 em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Transformador LED 12 V LED-T-12-1
Ponteiras para fio elétrico, isoladas, conjunto 525 peças em mala sistema 4.4.1
Terminal para cabos com orifício de inspeção
Terminal ligação à terra p/casa banho
Anéis de identificação PLIOSNAP