Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
25 mm² clamping point: 2 conductors clamped with just one screw
Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
Cross profile 50 x 50 x 3 mm
Earthing strap clamp for pipes made of copper or zinc-plated steel
For potential equalisation
Transformador LED 12 V LED-T-12-1
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
Terminal ligação à terra p/casa banho
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Anéis de identificação PLIOSNAP