Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
O código QR já não é válido. Clique no botão seguinte para ativá-lo novamente.
Ordenar por
Suitable for 12 V (18 W-60 W) and 24 V (18 W-120 W) luminaires
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
For connection to the EASYLUX LED transformer, for 12 V LED lights
Suitable for the EASYLUX 12 V-2 and 12 V-4 control modules as well as the EASYLUX 24 V-2 and 24 V-4 control modules
Plastic cover profile for clipping onto aluminium LED profile
For controlling 24 V LED lights on one channel with remote control
For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
Very small, flexibly moulded LED light strip for placement in notch, ensures homogeneous illumination
Transformador LED 12 V LED-T-12-1
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
Terminal ligação à terra p/casa banho
Ponta de fio elétrico c/ manga de plástico em conformidade com a norma DIN 46228, parte 4
Anéis de identificação PLIOSNAP