As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa para montagem de pneus
Para a montagem de pneus em veículos ligeiros, pesados e motas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Boas propriedades de deslizamento
- Baixo esforço e tempo mínimo necessário
- Utilização mínima de materiais
- Baixo desgaste da máquina
- Protege os pneus e as flanges das jantes
- Melhora a centragem do pneu na jante
Tempo reduzido de evaporação de solventes
- A aderência entre o pneu e a jante é estabelecida logo após a montagem
- Reduz as reclamações e os custos posteriores em tarefas de calibragem
Conservação da borracha e da jante
- Mantém a borracha macia, assegurando assim uma vedação permanente entre a jante e o talão do pneu
- Impede a formação de ferrugem (anticorrosiva)
- Impede que o pneu se cole à jante
pH neutro
- Não agressiva para a borracha nem para a jante
- Delicada com as mãos e ecológica
Adequada para pneus de rodagem sem pressão – Pode ser utilizada em pneus da nova geração
Adequada para o sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS)
Não é nociva para a saúde
Sem solventes nocivos
Mantém o talão do pneu macio e pronto a usar durante o armazenamento no verão/inverno
Sem silicone
Mantém o talão do pneu flexível e pronto a usar durante o armazenamento no verão/inverno; fisiologicamente inofensivo
Sem solventes nocivos e sem silicone
Para montagem e remoção de pneus em veículos ligeiros, pesados e motas
Remoção
Desmonte o pneu com um mecanismo adequado; aplique a massa para montagem de pneus no rebordo da jante e no talão do pneu com um pincel ou uma esponja
Instalação
Antes de instalar os pneus novos, a jante deve ser limpa da cola de montagem antiga em toda a área de vedação da flange da jante. Recomendamos que utilize o nosso produto de limpeza de travões nesta tarefa. Remova a ferrugem com uma escova de aço. Estes preparativos realçam os benefícios da massa para montagem de pneus Würth. Em seguida, aplique uma camada fina no rebordo do pneu e na flange da jante, e monte os pneus na jante utilizando a máquina de montagem e as ferramentas correspondentes. Uma montagem correta dos pneus é um pré-requisito para um bom comportamento de condução.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!