Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de reparação epóxi para metal
Massa de 2 componentes para reparações de danos superficiais rápidas e simples
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Fácil de aplicar
- Não necessita de misturas complicadas
- Boa possibilidade de dosagem
- Aplicação rápida
Excelentes propriedades de aderência
- Alta resistência
- Vasto leque de aplicações
Processamento posterior simples
- Adequada para um vasto leque de opções de processamento posterior, como furar, fresar, serrar e lixar
- Possibilidade de aplicação de tinta
Elevada resistência térmica até 120 °C, durante um curto espaço de tempo até 150 °C
Proteger a massa não processada contra a geada e exposição direta à luz solar Usar luvas de proteção durante o manuseamento da massa de reparação. Devido às diferentes densidades de material, existem diferenças na informação relativa ao peso de cada tipo de stick. Em aplicações com elevadas cargas do material, deve comprovar a compatibilidade da massa de reparação com testes preliminares.
Para reparar danos superficiais em metal, por exemplo, caixa de proteção da engrenagem, peças fundidas e de alumínio, etc.
Superfícies de aplicação: Aço (simples e anodizado), folhas de zinco, ferro fundido, alumínio, cobre, latão, crómio, titânio, chumbo e aço inox
- 1. A superfície tem de estar limpa, sem gordura e ser capaz de suportar cargas. Lixar previamente a superfície melhora a aderência
- 2. Parta ou corte a quantidade pretendida e amasse com os dedos até obter uma cor uniforme
- 3. Em seguida, aplique a massa de reparação nos 2 a 3 minutos seguintes
- 4. Humedeça as mãos com água para facilitar o processo de moldação
- 5. Após aproximadamente 20 minutos, o composto estará totalmente endurecido e poderá continuar a ser processado.
- Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!