Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de vedação 1000
Composto vedante de 1 componente sem solventes com ótima resistência ao calor, elevado nível de força e excelente aderência às superfícies metálicas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Sem sedimentação
Os componentes individuais NÃO se separam durante o armazenamento
Pronta a utilizar
Não é necessário agitar previamente, como acontece, por exemplo, com os produtos em bisnagas
Fácil de aplicar com uma pistola de aplicação para cartucho
Anticongelante
É possível armazenar com temperaturas inferiores a 0 °C (aproximadamente -5 °C)
Sem silicone
A massa perde a elasticidade após a cura.
A massa de vedação 1000 é utilizada no setor dos equipamentos de aquecimento, em particular na vedação de caldeiras, fornos, chaminés, encaixes de câmaras, tubagens de gases de fumos e numa grande variedade de equipamentos e aparelhos do setor das altas temperaturas até 1000 °C, mas também pode ser utilizada para vedar portas de sistemas de caldeira após uma inspeção anual e/ou após uma limpeza.
As superfícies devem estar limpas, secas, sem gorduras e não polidas. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!