Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de polir de desbaste rápido P10 Plus
Polimento altamente abrasivo e elevado brilho para uma rápida remoção dos defeitos das superfícies, sejam de reparações frescas ou de revestimentos finais totalmente endurecidos
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Variantes
Composição inovadora à base de óxido de alumínio
- Taxa de remoção da superfície extremamente elevada e nível de brilho inigualável
- Remove facilmente as marcas da lixa a partir de P1500
Consistência sólida
- A massa não salpica
- Baixo consumo
- Baixa formação de pó
- Sem necessidade de limpeza trabalhosa das áreas adjacentes
Pode ser aplicado manualmente ou com uma máquina
Para tintas convencionais e à prova de riscos
Adequado para utilizar em superfícies de tinta nova e usada
Sem silicone
Devido à sua composição química, este agente de polimento é seguro quando utilizado conforme pretendido.
Para obter uma superfície ideal sem micro-riscos, a massa de polir Plus não deve ser misturada com outros produtos de polimento ou solventes. Caso contrário, qualquer garantia será anulada.
A temperaturas de armazenamento de preferência entre 15-25°C, as embalagens originais podem ser armazenadas durante 24 meses. Proteja as embalagens contra baixas temperaturas e luz solar direta durante o armazenamento.
Superfícies pintadas nos setores automóvel, náutico ou da madeira. Tintas à base de solventes, sistemas de um componente e multicomponentes, tintas à base de água, revestimentos em pó, vernizes transparentes resistentes a riscos. Não adequado para tintas mate. Polimento altamente abrasivo e elevado brilho para uma rápida remoção dos defeitos das superfícies, sejam de reparação fresca ou de revestimentos finais totalmente endurecidos, bem como para polir os sinais difíceis de uso em pinturas usadas.
Preparação do pintor: Pó incrustado, riscos de polimento, efeitos casca de laranja, defeitos de pintura
Agite bem antes de utilizar. Humedeça as superfícies do disco de polir selecionado uniformemente com a massa e aplique uma pequena quantidade na superfície a polir. Coloque a boina numa posição plana em cima da superfície e ligue a máquina. Aplique uma ligeira pressão a 1500-2000 rpm na superfície até eliminar as marcas ou as imperfeições. Trabalhe por secções! Remova os resíduos da massa de polir com um pano de microfibras. Remova quaisquer riscos restantes com a massa de polir anti-holograma P30 Plus.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!