Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Polimento de brilho elevado P20 Plus
Polimento de abrasão média e elevado brilho para uma preparação eficiente de tintas
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Pó de óxido de alumínio especialmente adaptado
- Taxa de remoção de superfície moderada e nível de brilho muito elevado
- Remove folgas de polimento sem esforço a partir de partículas de P2000
Consistência espessa
- O polimento não produz salpicos
- Económico
- Pouca formação de pó
- Sem necessidade de limpeza trabalhosa das áreas adjacentes
Pode ser aplicado manualmente ou com uma máquina
Para tipos de tinta convencionais e à prova de riscos
Adequado para utilizar em superfícies de tinta nova e usada
Sem silicone
Devido à sua composição química, este agente de polimento é seguro quando utilizado conforme pretendido.
Para obter uma superfície ideal sem micro-riscos, o High-Gloss Polish Plus não deve ser misturado com outros produtos de polimento ou solventes. Caso contrário, qualquer garantia será anulada.
A temperaturas de armazenamento de preferência entre 15-25°C, as embalagens originais podem ser armazenadas durante 24 meses. Proteja as embalagens contra baixas temperaturas e luz solar direta durante o armazenamento e o transporte.
Polimento de abrasão média e elevado brilho para uma preparação eficiente de tintas, vestígios de retificação e riscos em pinturas usadas, assim como para remoção de áreas com defeito nas camadas superiores de reparação endurecidas. Preparação da pintura: Vestígios de retificação e riscos, renovação de viaturas usadas. Superfícies pintadas nos setores automóvel, náutico ou da madeira. (tintas à base de solventes, sistemas de um componente e multicomponentes, tintas à base de água, tintas em pó, vernizes transparentes resistentes a riscos). Não adequado para tintas mate.
Agite bem antes de utilizar. Humedeça as superfícies do disco de polir selecionado uniformemente com a massa e aplique uma pequena quantidade na superfície a polir. Coloque a boina numa posição plana em cima da superfície e ligue a máquina. Aplique uma ligeira pressão a 1500-2000 rpm na superfície até eliminar as marcas ou as imperfeições. Trabalhe por secções! Remova os resíduos da massa de polir com um pano de microfibras.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!