Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Massa de polir anti-holograma P30 Plus
Polimento de alto brilho para uma remoção permanente dos riscos e hologramas em pinturas de viaturas escuras
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
Composição exclusiva à base de óxido de alumínio
- Remoção delicada com um brilho espelhado exclusivo
- Remove facilmente riscos de lixa a partir do grão P3000
Consistência espessa
- O polimento não produz salpicos
- Económico
- Pouca formação de pó
Pode ser aplicada manualmente ou com uma máquina
Sem silicone
Devido à sua composição química, este agente de polimento é seguro quando utilizado conforme pretendido.
Disco recomendado: Disco de polir "laranja" ou de "lã de cordeiro"
Para obter uma superfície ideal sem micro-riscos, o Anti-Hologram Polish Plus não deve ser misturado com outros produtos de polimento ou solventes. Caso contrário, qualquer garantia será anulada.
A temperaturas de armazenamento de preferência entre 15-25°C, as embalagens originais podem ser armazenadas durante 24 meses. Proteja as embalagens contra baixas temperaturas e luz solar direta durante o armazenamento e o transporte.
Superfícies pintadas nos setores automóvel, náutico ou da madeira. (tintas à base de solventes, sistemas de um componente e multicomponentes, tintas à base de água, tintas em pó, vernizes transparentes resistentes a riscos). Não adequado para tintas mate.
Agite bem o frasco antes de utilizar.
Aplique a massa de polir uniformemente com um pano ou esponja suave sobre a superfície a tratar com movimentos circulares e de seguida polir. Remova os resíduos da massa de polir com um pano de microfibras.
Máquina:
Aplicar o produto uniformemente sobre a boina e uma pequena quantidade sobre a superfície a polir. Coloque a boina numa posição plana em cima da superfície e ligue a máquina. Proceda ao polimento da área, aplicando uma certa pressão até que os resíduos ou imperfeições da pintura sejam removidas. Remova os resíduos da massa de polir com um pano de microfibras.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!