As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
P - ONE STEP 3 EM 1 - massa de polir, massa de polimento e cera
Efetue o polimento das marcas de retificação, elimine de forma fiável hologramas e riscos e proteja a superfície de alto brilho durante muito tempo com apenas um produto completo.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Variantes
- Massa de polir de elevado desempenho de classe extra para uma remoção rápida e sem esforço de imperfeições.
- Graças à inovadora composição em pó de óxido de alumínio, as imperfeições na pintura, tanto em tintas resistentes a riscos como em tintas convencionais, podem ser polidos de forma muito eficiente e com um excelente grau de brilho.
- O selante para pintura incluído com cera de carnaúba garante uma proteção duradoura.
Recomendamos os nossos discos de polir azuis ou laranja.
Um revolucionário polimento 3 em 1 para uma remoção altamente eficiente de riscos, marcas de desgaste e hologramas no tratamento da pintura em apenas um passo. Para a rápida eliminação de defeitos em camadas superiores recentemente reparadas e curadas, bem como para o polimento de marcas de desgaste na pintura usada.
Agite bem antes de utilizar. Aplicar a massa de polir uniformemente sobre a boina e uma pequena quantidade na superfície a tratar. Coloque a boina numa posição plana em cima do local pretendido e ligue a máquina. Utilizando uma ligeira pressão, processe a área a 1500-2000 rpm até que as marcas de polimento ou os defeitos de pintura sejam removidos. Trabalhe por secções! Remova os resíduos da massa de polir com um pano de microfibras. Rotativo 1500–2000 rpm, orbital aleatório 2000-10.000 rpm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!